ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1384mm PA LSS1070PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3441-72
64-3441-72
64-3441-73
64-3441-74
64-3441-75
64-3441-76
64-3441-77
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26012649
品番
LSS1070PA1390W3
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
614
間口(mm)
1063
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3441-72