ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LSS1070PSP2200シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3442-57
64-3442-56
64-3442-57
64-3442-58
64-3442-59
64-3442-60
64-3442-61
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26013489
品番
LSS1070PSP2200N4
参考基準価格(税別)
¥376,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1062
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3442-57