ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ PS LSS1070SPSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
高さ(mm)
1892
1892
2197
棚段数(段)
5
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26014094
品番
LSS1070SPS1900N5
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
614
間口(mm)
1063
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3443-28