304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1384mm PS LSS1070SPSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
高さ(mm)2197
棚段数(段)6
内容量1台注文コード26014234品番LSS1070SPS2200SW6
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)

仕様オール、DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1063棚段数(段)6アズワン品番64-3443-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする