430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1384mm PA LSS1220PA1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)3
アズワン品番64-3443-71
内容量1台注文コード26014460品番LSS1220PA1390N3
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)1213棚段数(段)3アズワン品番64-3443-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする