ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm PA LSS1220PA2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3443-87
64-3443-86
64-3443-87
64-3443-88
64-3443-89
64-3443-90
64-3443-91
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26014618
品番
LSS1220PA2200N4
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
1213
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3443-87