304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1384mm P LSS1220PSP1390シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3444-40
内容量1台注文コード26015117品番LSS1220PSP1390N4
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1212棚段数(段)4アズワン品番64-3444-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする