ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1384mm P LSS1220PSP1390シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
アズワン品番
64-3444-41
64-3444-37
64-3444-38
64-3444-39
64-3444-40
64-3444-41
64-3444-42
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26015126
品番
LSS1220PSP1390W5
参考基準価格(税別)
¥496,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3444-41