ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm P LSS1220PSP1900シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3444-48
64-3444-47
64-3444-48
64-3444-49
64-3444-50
64-3444-51
64-3444-52
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26015196
品番
LSS1220PSP1900N4
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3444-48