ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1384mm PS LSS1220PSPS1390シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3444-59
64-3444-59
64-3444-60
64-3444-61
64-3444-62
64-3444-63
64-3444-64
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26015309
品番
LSS1220PSPS1390W3
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。受注製造品
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3444-59
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0