ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm PS LSS1220PSPS1900シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3444-70
64-3444-69
64-3444-70
64-3444-71
64-3444-72
64-3444-73
64-3444-74
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26015415
品番
LSS1220PSPS1900N4
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3444-70
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212