曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm P LSS1220SP2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3445-10
内容量1台注文コード26015808品番LSS1220SP2200N4
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1213棚段数(段)4アズワン品番64-3445-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする