ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm P LSS1220SP2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3445-14
64-3445-09
64-3445-10
64-3445-11
64-3445-12
64-3445-13
64-3445-14
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26015844
品番
LSS1220SP2200N6
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
1213
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3445-14