曜日別特売
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419

LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419
LN012 BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ) 26016419

BEST GRIP プロスペックソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード26016419品番LN012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。

用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業サイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21材質ポリエステル・綿・その他グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能柔軟性・グリップ力入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする