曜日別特売
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699

LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699
LA304-10P BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ) 26016699

BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1パック(10双)注文コード26016699品番LA304-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。
強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。

用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業サイズM全長(cm)24中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)18.8材質ポリエステル・その他レッド材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能薄手・柔軟性・グリップ力入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※樹脂部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする