ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P LSS1520PSP1900シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
6
5
アズワン品番
64-3446-56
64-3446-54
64-3446-55
64-3446-56
64-3446-57
64-3499-10
64-3501-43
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26017147
品番
LSS1520PSP1900W6
参考基準価格(税別)
¥714,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重100kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3446-56