ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS LSS1520PSPS1900シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3446-76
64-3446-72
64-3446-73
64-3446-74
64-3446-75
64-3446-76
64-3446-77
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26017348
品番
LSS1520PSPS1900W6
参考基準価格(税別)
¥722,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重100kg/棚1段。受注製造品
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3446-76
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518