ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS LSS1520PSPS2200シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3446-81
64-3446-78
64-3446-79
64-3446-80
64-3446-81
64-3446-82
64-3446-83
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26017400
品番
LSS1520PSPS2200N5
参考基準価格(税別)
¥613,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3446-81