曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1384mm PS DB付 LSS1520SPS1390Wシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)5
内容量1台注文コード26017689品番LSS1520SPS1390W5
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重100kg/棚1段。

棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3447-11
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
614
間口(mm)
1519
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする