ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm PA LSS1820PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
アズワン品番
64-3447-79
64-3447-75
64-3447-76
64-3447-77
64-3447-78
64-3447-79
64-3447-80
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26018206
品番
LSS1820PA1390W5
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重100kg/棚1段。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
614
間口(mm)
1822
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3447-79