ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1587mm PA LSS1820PA1590シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
アズワン品番
64-3447-82
64-3447-81
64-3447-82
64-3447-83
64-3447-84
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26018240
品番
LSS1820PA1590N4
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
614
間口(mm)
1822
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3447-82