ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H1384mm PS LSS1820PSPS1390シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
アズワン品番
64-3448-67
64-3448-62
64-3448-63
64-3448-64
64-3448-65
64-3448-66
64-3448-67
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26019080
品番
LSS1820PSPS1390N5
参考基準価格(税別)
¥652,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3448-67