ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H2197mm PS LSS1820PSPS2200シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3448-82
64-3448-78
64-3448-79
64-3448-80
64-3448-81
64-3448-82
64-3448-83
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26019229
品番
LSS1820PSPS2200W6
参考基準価格(税別)
¥791,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重100kg/棚1段。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3448-82