ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm P LSS1820SP1900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3448-99
64-3448-94
64-3448-95
64-3448-96
64-3448-97
64-3448-98
64-3448-99
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26019396
品番
LSS1820SP1900N6
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
614
間口(mm)
1822
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3448-99