オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1587mm PS LSS1820SPS1590シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
内容量1台注文コード26019588品番LSS1820SPS1590SW4
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)1822棚段数(段)4アズワン品番64-3449-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする