ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H1384mm P LSS610PSP1390シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3450-46
64-3450-44
64-3450-45
64-3450-46
64-3450-47
64-3450-48
64-3450-49
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26020665
品番
LSS610PSP1390W4
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
605
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3450-46