ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H1892mm PS LSS610PSPS1900シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3450-80
64-3450-76
64-3450-77
64-3450-78
64-3450-79
64-3450-80
64-3450-81
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26021006
品番
LSS610PSPS1900W6
参考基準価格(税別)
¥401,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
605
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3450-80