TQ-145-2JF トラベルクロック カシオ計算機 26021249

トラベルクロック

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26021249品番TQ-145-2JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アラーム時刻がセットしやすい、フロント回転リングタイプです。

機能電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おき最大7回繰り返す)、ライト材質樹脂質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×61×33精度平均月差±20秒表示方式アナログ使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年アラームスヌーズ夜光(蓄光)ライト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021249
2023-05-25
用途: 日常生活での、時刻確認
その他業種

今まで、数年前、旅行中に同僚から貰った、同じ機種の物を使っていましたが、最近、旅行中、ふと気がつくと、何故か、止まっていました。新しい電池に入れ替えてみましたが、やはりダメで、動くようになりませでした。新しいものをNetで色々探して見ましたが、結局、決定的に気に入ったものが見つからず、今まで使い慣れてきた、愛着のある、この機種に決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする