機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)材質樹脂質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×150×70表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)10~90使用電池マンガン乾電池単3形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計○電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○