IQ-180W-2JF 防湿・防塵掛置兼用時計 カシオ計算機 26021538

防湿・防塵掛置兼用時計

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26021538品番IQ-180W-2JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91仕様防湿・防塵、自立スタンド付き材質ケース:樹脂、風防:ガラス質量(g)350精度平均月差±20秒表示方式デジタル使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021538
2025-06-29
用途: お風呂場
電気・ガス・熱供給・水道業

以前はデジタル時計を使用していましたが時間合わせの設定が出来ず(取説に問題あり)
アナログ良いですね、大きさも、価格も大変満足しています。

対象商品 : 26021547
2021-08-20
用途: お風呂場の時計に
農・林・水産業

今から20年近く前かもしれませんが、確かその時もお風呂用にこれと同じ時計を買ったのを思い出しました。いやあ、あれからまだ同じ時計が作られてたんですね。驚きです。まあそれだけベストな商品ということでしょうか。前の時は、数年後にタイルに取り付けていたフックが何回か脱落して、さすがに壊れてしまいました。その後、暫く別の時計を使っていましたが、やはりそれも脱落で壊れてしまい、風呂場にも時計が欲しいタイプですので、また偶然にもこの時計に再会したわけです。とにかく、湯気の中でも見易さは抜群!防水性能もしっかりしていて、値段的にも最高の商品だと思います。今度は落とさないように、強力な吸盤フックと一緒に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 26021538
2023-05-22
用途: 工場に
建設業・工事業

防塵なので工場に良いかと思いましたが小さ過ぎて見えなかった・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする