ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H2197mm P LSS760P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3451-71
64-3451-69
64-3451-70
64-3451-71
64-3451-72
64-3451-73
64-3451-74
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26021749
品番
LSS760P2200W5
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
759
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3451-71