ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H2197mm PA LSS760PA2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3451-91
64-3451-91
64-3451-92
64-3451-93
64-3451-94
64-3451-95
64-3451-96
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26021950
品番
LSS760PA2200W4
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
759
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3451-91