曜日別特売
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098

LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098
LKFB-40EF-L フリクションボール2 パイロット 26022098

フリクションボール2

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ブルー
先端ボール径(mm)0.5
内容量1本注文コード26022098品番LKFB-40EF-L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。
持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。
また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5方式スライドレバー式対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF色(軸)ブルー線の太さ極細仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品説明動画

インキの秘密
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26022116
2023-07-28
用途: 外出時のメモ用
ニコリエデザインプランニングサービス業

3色に比べてスマートです。青色とか使わないので、赤黒2色がベストです。
ボディーカラーも品があります。

対象商品 : 26022073
2021-09-09
用途: 仕事
サービス業

使いやすいです。
ピンク色購入しました。色も綺麗で、素敵です。

対象商品 : 26022116
2020-07-23
用途: 筆記
サービス業

前から愛用していたが使い勝手が良いので追加で購入。色も種類があるので便利です。

対象商品 : 26022116
2020-01-19
用途: 事務作業に便利
教育・研究機関

これまで赤・黒・青の色のものを使っていたのですが、実際には、赤と黒の使用がほとんどでしたので、2色のものが買えてコスパがよくなりました。

対象商品 : 26022064
2022-11-07
用途: 作業用
サービス業

以前買った同じものよりも書き味は向上したと思うが、
ちょっと細すぎかな 0.5の方が良かったかも!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする