ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS LSS760PSPS1390シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3452-64
64-3452-64
64-3452-65
64-3452-66
64-3452-67
64-3452-68
64-3452-69
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26022668
品番
LSS760PSPS1390W3
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。受注製造品
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3452-64
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
758