マイト工業株式会社
ヘルプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26022789
品番
HP-175
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
仕様
200A以下の小電流用トーチに
質量(g)
200
寸法L(mm)
183
呼び寸法
175
寸法l(mm)
25