ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm PS LSS910PSPS1590シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
4
4
5
アズワン品番
64-3454-68
64-3454-67
64-3454-68
64-3454-69
64-3454-70
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26024479
品番
LSS910PSPS1590N4
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3454-68
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)
613
間口(mm)
910