304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm PS LSS910PSPS1590シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3454-69
内容量1台注文コード26024488品番LSS910PSPS1590W5
参考基準価格(税別)¥406,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。受注製造品

棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3454-69
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
奥行(mm)
613
間口(mm)
910

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする