ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H1587mm P LU1070P1590シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3455-57
64-3455-55
64-3455-56
64-3455-57
64-3455-58
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26025258
品番
LU1070P1590W5
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
613
間口(mm)
1062
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3455-57