曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LU1070P2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3455-66
内容量1台注文コード26025346品番LU1070P2200N4
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062棚段数(段)4アズワン品番64-3455-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする