ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H1892mm PA LU1070PA1900シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3455-82
64-3455-81
64-3455-82
64-3455-83
64-3455-84
64-3455-85
64-3455-91
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26025504
品番
LU1070PA1900N4
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
613
間口(mm)
1062
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3455-82