ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm P LU1220P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3456-18
64-3456-15
64-3456-16
64-3456-17
64-3456-18
64-3456-19
64-3456-20
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26025809
品番
LU1220P2200N5
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1212
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3456-18