ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PA LU1520PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3456-66
64-3456-65
64-3456-66
64-3456-67
64-3456-68
64-3456-69
64-3456-70
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26026290
品番
LU1520PA1390N3
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
613
間口(mm)
1518
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3456-66