サイドアップエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PA LU1520PA1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3456-70
内容量1台注文コード26026326品番LU1520PA1390N5
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3456-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする