ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PA LU760PA2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3457-30
64-3457-26
64-3457-27
64-3457-28
64-3457-29
64-3457-30
64-3457-31
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26026920
品番
LU760PA2200W6
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
758
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3457-30