ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm PA MS1070PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3457-98
64-3457-98
64-3457-99
64-3458-02
64-3458-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26027516
品番
MS1070PA1390W3
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
1062
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3457-98