東京スクリーン
合成繊維網 ニップ PE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(10m)
1巻(5m)
1巻(10m)
メッシュ
144/100
34/32
5
全51種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
26028267
品番
PE-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
材質
ニップ・PE製
TGK品番
635-54-29-16
型式
PE-180
幅(cm)
102
メッシュ
144/100
目開き
90/168μm
線径(μm)
86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26028267
PE-180
76309809
-
合成繊維網 10m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました