東京スクリーン
合成繊維網 ナイロン 66PA製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(1m)
1巻(1m)
1巻(5m)
1巻(10m)
目開き
59μm
990μm
512μm
133μm
2000μm
155μm
308μm
95μm
48μm
20μm
メッシュ
270
20
34
125
10
90
50
175
305
508
全66種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
26028434
品番
N-No.270T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
材質
ナイロン・66PA製
幅(cm)
115
TGK品番
635-54-32-16
型式
N-No.270T
メッシュ
270
目開き
59μm
線径(μm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26028434
N-No.270T
76307885
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました