ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm P MS610P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3459-75
64-3459-69
64-3459-70
64-3459-72
64-3459-73
64-3459-75
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26028566
品番
MS610P2200N6
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
460
間口(mm)
605
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3459-75