曜日別特売
NB50 合成繊維網 ナイロン 66PA製 東京スクリーン 26028766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

合成繊維網 ナイロン 66PA製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
目開き308μm
メッシュ50
内容量1巻(10m)注文コード26028766品番NB50
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ナイロン・66PA製幅(cm)102TGK品番635-54-34-05型式NB50メッシュ50目開き308μm線径(μm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする