東京スクリーン
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(1m)
1巻(1m)
1巻(5m)
1巻(10m)
目開き
597μm
273μm
217μm
56μm
114μm
1404μm
183μm
60μm
メッシュ
30
60
80
280
150
14
100
255
全69種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
26028967
品番
TB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-37-03
型式
TB30
幅(cm)
107
メッシュ
30
目開き
597μm
線径(μm)
250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26028967
TB30
76308409
-
合成繊維網 1m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました